カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(8)
  • 竹村商会(55)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
  • DELTA(デルタ)(23)
  • マルヤス電業(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • エスコ(13)
  • カシムラ(13)
  • 花魁JAPAN(12)
  • M&H(11)
  • PIAA(8)
  • サイバーストーク(7)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • ケリー電気産業(6)
  • POSH Faith(6)
  • ナリカ(6)
  • ウシオライティング(4)
  • Bullcon(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 球 12v」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

    Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
    仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • スポットライト D90 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D90

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)
  • スポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
  • スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 900TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
  • スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 900TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
    タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
  • アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプ消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアスポットライト D60 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D60 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D90 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50Wエコロジー商品省エネ
  • 施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    HOSPITAL Lightシリーズ。医療空間・生活空間である病室に最適。視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85色(コーン)黒艶消タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)374枠白艶消器具相当12Vミニハロゲン球50W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
    タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色電球色LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否○器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプ消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ