カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- RS PRO(279)
- モートーン(170)
- SKC(環境測定)(44)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- 三菱ふそう(31)
- プロテック(31)
- CREE(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- トヨタ(26)
- SPARKFUN(25)
- DAIKO(大光電機)(19)
- iFace(12)
- PIAA(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SIEMENS(6)
- BRID(6)
- ワゴジャパン(5)
- AMPHENOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「led lamp」の検索結果

LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
ENDO(遠藤照明)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から93日以内出荷電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ LAMP E12
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Filament E26
ENDO(遠藤照明)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Disk series Disk75
ENDO(遠藤照明)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から6日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP Disk series Disk100
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から5日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ
ENDO(遠藤照明)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk150
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk75
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から92日以内出荷長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
LEDZ LAMP Disk100
ENDO(遠藤照明)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E26 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E17
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光
ENDO(遠藤照明)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP JDR series ユニバーサルダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷灯体位置上下可動形仕様近接照射限度:0.1m周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100LEDランプ別売LED寿命(時間)40000埋込穴(Φmm)100±2
ユニバーサルダウンライト SB形 Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ質量(kg)0.3消費電力(W)(非調光)6.2定格電圧(V)100構造SB形(遮断・遮音施工可能型)首振角度(°)(灯体)60LEDランプ別売(ディスク75×1)光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)180グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。仕様グレアレスタイプ材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.8色前面ガラス:透明取付直付タイプDISK75/100/150タイプ消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間調光率(%)(無線調光)5~100エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト 浅型 DISK75/100/150 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス質量(kg)0.6取付直付型浅型タイプDISK75/100/150タイプ消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間調光率(%)(無線調光)5~100エコロジー商品省エネ
軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。用途軒下用定格電圧(V)100構造SB形(高気密タイプ)本体アルミダイキャスト(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
SB形ベースダウンライト Disk75 プレーンタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。質量(kg)0.2タイプDisk75消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光)定格電圧(V)100構造SB形(断熱・遮音施工可能型)本体アルミ(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82