カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(131)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- DAIKO(大光電機)(11)
- OSRAM(オスラム)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ELPA(9)
- タキズミ(TAKIZUMI)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
- エコ・トラスト・ジャパン(7)
- Yamato(大和製衡)(6)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- オーム電機(5)
- INFINEON(5)
- エスコ(4)
- DELTA(デルタ)(4)
- DNライティング(4)
- 三ツ星貿易(4)
- ブランドをもっと見る
「led3000」の検索結果

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷質量(kg)1.7色白高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
スクエアシーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)1.8色白取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当