カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ledz lamp e17」の検索結果
特価

LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E17
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
ベースダウンライト E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDZ LAMP E26 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100