カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(234)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • POSH Faith(12)
  • 廣杉計器(2)
  • カーメイト(1)
  • LEDZ TUBE(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledz」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
235件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • LEDZシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)412演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
  • LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌々日出荷
    利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
    仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
  • LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    4日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.84色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)50
  • smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
  • Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    LEDZ CORE75series ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
    仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
led 外灯特集