カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(980)
  • 医療(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(143)
  • CONDOR(山崎産業)(1,500)
  • HAMMOND(1,133)
  • MAZDA(マツダ)(1,367)
  • New-Era(ニューエラー)(1,226)
  • onsemi(1,502)
  • Panasonic(パナソニック)(2,492)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,375)
  • RS PRO(2,019)
  • SMC(2,006)
  • エスコ(1,498)
  • サンドビック(2,423)
  • トヨタ(1,079)
  • ニッサン(1,060)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(962)
  • ホンダ(561,483)
  • ミツビシ(1,190)
  • メディアカバーマーケット(1,030)
  • 三菱ふそう(5,913)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
996件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V60W電源装置 ENDO(遠藤照明)

    DC24V60W電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
  • DC24V90W電源装置 ENDO(遠藤照明)

    DC24V90W電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    仕様キャブタイヤケーブル別売り・Uキャップ付(5m)別売り、防雨形種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDRシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • メンテナンス用専用落下防止ホルダー ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用専用落下防止ホルダー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    色樹脂(ポリカーポネート・透明)
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • スポットライト 簡易取付金具式 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 簡易取付金具式

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
  • PWMコントローラ ENDO(遠藤照明)

    PWMコントローラ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ライトコントローラ(PWM信号制御)100V
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可