カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(986)
- 医療(8)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(140)
- ホンダ(546,164)
- 三菱ふそう(5,916)
- Panasonic(パナソニック)(2,472)
- サンドビック(2,107)
- SMC(2,004)
- RS PRO(1,836)
- CONDOR(山崎産業)(1,515)
- エスコ(1,505)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,377)
- MAZDA(マツダ)(1,367)
- New-Era(ニューエラー)(1,226)
- ミツビシ(1,189)
- トヨタ(1,083)
- ニッサン(1,060)
- メディアカバーマーケット(986)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(963)
- HAMMOND(959)
- エレコム(898)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(98)
「nd」の検索結果

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
JDR-mini series 適合ランプ
ENDO(遠藤照明)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から92日以内出荷JDR-miniシリーズ消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ LAMP Filament E26
ENDO(遠藤照明)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Disk series Disk75
ENDO(遠藤照明)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から6日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP Disk series Disk100
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から5日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
ENDO(遠藤照明)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から93日以内出荷電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
LEDZ LAMP E12
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
スポットライト 簡易取付金具式
ENDO(遠藤照明)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
ケーススポットライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から4日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K
ENDO(遠藤照明)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様白熱電球60W相当色昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
...