絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 山洋電気(58)
- 共立電子産業(5)
- トライト(1)
- BARTH(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- ワンダーキット(3)
- 三菱電機(18)
- INFINEON(3)
- ARCTIC(22)
- DAIKO(大光電機)(148)
- DNライティング(83)
- ODELIC(オーデリック)(57)
- omron(オムロン)(130)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(98)
- コイズミ照明(42)
- マルツエレック(82)
- 東芝ライテック(322)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(20)
「pwm」の検索結果

リニア32 L900 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
リニア32 L900 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L1200 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 3500K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
調光調色 ベースダウンライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)36.7光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)20.1定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)調光方式PWM制御方式調光の可否可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン
ENDO(遠藤照明)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)60枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否○器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×エコロジー商品省エネ
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷GLARE-LESSシリーズ用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2700光源色フレッシュEE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)