カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(194)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(2,151)
- コイズミ照明(606)
- 三菱電機(492)
- DAIKO(大光電機)(400)
- ODELIC(オーデリック)(262)
- 岩崎電気(222)
- 東芝ライテック(193)
- SMC(171)
- 山田照明(158)
- オーム電機(120)
- ホンダ(102)
- 東京メタル(81)
- NORGREN(74)
- タキズミ(TAKIZUMI)(58)
- アイリスオーヤマ(56)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
- OSRAM(オスラム)(31)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(56)
「ra80」の検索結果
特価

アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ケーススポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から62日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100消費電力(W)30.8全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
スポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否否エコロジー商品省エネ
アウトドアライト ラインサインボード照明
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
防湿防塵シーリングライト/5000K
ENDO(遠藤照明)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷付属品付電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可防水仕様防湿、防雨配光角度(°)66調光方式非調光演色指数(Ra)75
リニア70 L1200 4000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
直付BL ウィング/ペンダント/直付/1灯/4000K
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷付属品付仕様単体/連結給電用色ナチュラルホワイト取付直付電源電源内蔵色温度(K)4000演色指数(Ra)82調光の可否否LED交換不可
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源別売
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷付属品付色ナチュラルホワイト電源電源ユニット別色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源内蔵
ENDO(遠藤照明)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷付属品付仕様本体色ナチュラルホワイト電源電源内蔵色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83
リニア70 L1200 3500K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア70 L1200 5000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L350 4000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L350 3500K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否