カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- GDジャパン(4)
- IGO(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(2)
- SWAGE-LINE(3)
- TRUSCO(4)
- エコシステム(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- ハンマーキャスター(44)
- バンドー化学(1)
- プロトブレンボ(6)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 倉敷化工(1)
- 呉竹(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 東正車輛(2)
- 栃木屋(4)
- ブランドをもっと見る
「rb-65」の検索結果

Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ
ENDO(遠藤照明)¥769税込¥8461組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ
ENDO(遠藤照明)¥969税込¥1,0661組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
病室ベッドブラケット/3500K
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品別電源LEDユニット別売、常夜灯付色温度(K)3500光源色温白色適合モジュールRAD-415WWB、RAD-416WWB調光の可否否
施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)3.2消費電力(W)26.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体白艶消、高透過拡散アクリル色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命(LED)40000時間LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)定格光束(Lm)3309調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2色黒構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91×D176質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミLEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート・消)エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ248×D156質量(kg)1.4取付面:壁面・天井面取付兼用型消費電力(W)5.0(100V)構造防湿防雨形LEDランプ別売