ブラケットライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
色白材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
アウトドアブラケット Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)欠品中
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間