カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- SMC(128)
- ホンダ(6)
- SWAGE-LINE(3)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- K.Pガスケット(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- 桜井(1)
- 松永製作所 (車椅子)(1)
- カナテクス(1)
「rb64」の検索結果
特価

アウトドアブラケット
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)1電源(V)100演色指数(Ra)85
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質セード樹脂ポリカーボネート・透明質量(kg)1.8色黒消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142LEDランプ別売光源寿命20000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様セード:別売、ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、ガラスビーズ質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×206×185仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間
和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台62日以内出荷消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応