カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • サンエス(494)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 日東工業(36)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • イシハシ精工(15)
  • アルファ[販促](14)
  • CKD(10)
  • イスカル(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 興研(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 三菱電機(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • プロトティップ(6)
  • Puig (プーチ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-8」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明)システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPEENDO(遠藤照明)
6,098税込6,708
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可使用方法単体使用:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミ首振角度(°)(灯体)35ハウジング専用ハウジング:別売LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)360材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げ屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)30保護等級IP44LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売埋込穴(Φmm)75
軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライトENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
用途軒下用仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)30保護等級IP44LEDランプ別売埋込穴(Φmm)60
システムダウンライト 適合灯体ユニット ベースダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明)システムダウンライト 適合灯体ユニット ベースダウンライト JDR-mini TYPEENDO(遠藤照明)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可使用方法単体使用:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミハウジング専用ハウジング:別売LEDランプ別売
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュD ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュDENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ素材の香ばしさを引きたてる総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色フレッシュD光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュF ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュFENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズみずみずしさを伝える光通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)5000光源色フレッシュF光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げ屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)30保護等級IP44LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライトピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ1400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
調光調色ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
JDRシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売埋込穴(Φmm)60
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
JDR-Hiシリーズカットオフ30°・選べるコーン仕上げランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
照明器具カテゴリ