カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 椿本チエイン(115)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • グーリング(14)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • エスコ(10)
  • パイロット(10)
  • CKD(9)
  • マキタ(9)
  • ネグロス電工(7)
  • ニチアス(7)
  • brembo(7)
  • TULALA(ツララ)(7)
  • サンドビック(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • コガネイ(5)
  • Canon(5)
  • ミヤコ自動車(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
照明器具カテゴリ