カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- PISCO(ピスコ)(16)
- 大洋ツール(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サンドビック(1)
- ベン(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- MRT(1)
- Telegartner(1)
- TOTIME(1)
- TULALA(ツララ)(1)
「rf30-3」の検索結果

スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷から62日以内出荷美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。付属品プルスイッチ仕様ハンドメイド質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応