カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ノーブランド(5)
- SAMCO(4)
- omron(オムロン)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- JIT(1)
- KSフィルター(1)
- THECUT(1)
- DESCO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
- StarTech.com(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「rg-53」の検索結果
特価

軒下用シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
軽量シーリングペンダント
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4色シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売