カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(695)
  • 椿本チエイン(142)
  • BXカネシン(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • ATEN(14)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • 未来舎(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ウエストンローラー(8)
  • コガネイ(7)
  • TRUSCO(7)
  • マルエム[理化学・容器](7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • 中発販売(7)
  • Reelex(7)
  • ケルヒャー(5)
  • 日研工作所(5)
  • 三木プーリ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-60」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトドアスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1タイプ2400タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS35W
  • アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
  • ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50Wエコロジー商品省エネ
  • ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ3000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)26.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上メタリック仕上保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS70Wエコロジー商品省エネ
  • 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
  • ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色電球色LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
照明器具カテゴリ