カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(106)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- サン電子(PC)(11)
- セメダイン(5)
- GENTOS(13)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](5)
- goot(太洋電機産業)(48)
- BEET(55)
- brembo(80)
- Panasonic(パナソニック)(892)
- RotopaX(ロトパックス)(52)
- SHIMANO(シマノ)(216)
- エスコ(431)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- フェリック(86)
- プロトブレンボ(123)
- メディアカバーマーケット(388)
- レイ・アウト(58)
- 大阪魂(687)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(12)
「rx」の検索結果
特価

ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)20.1定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)調光方式PWM制御方式調光の可否可
LED用直流電源装置
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)83定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)123.5定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用
首振機能付棚下ライン照明
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1200タイプ(L1151mm)消費電力(W)22.1本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08 L500 3000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1300 3000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1500 2800K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア17/L300/3000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様L:300タイプ色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア17/L300/2700K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様L:300タイプ色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア17/L600/4000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷仕様L:600タイプ色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア17/L1200/2700K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様L:1200タイプ色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア17/L1500/4000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様L:1500タイプ色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100消費電力(W)12.3全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100消費電力(W)18.2全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ