カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- コーセル(1)
- 三菱電機(1)
- TDKラムダ(1)
- KSフィルター(1)
- MEAN WELL(1)
「rx141n」の検索結果
特価

LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
LED用直流電源装置
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)83定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)123.5定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100消費電力(W)6.6全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82