カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx360na」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別置電源ユニット/非調光 ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電源専用別置電源ユニット調光方式非調光
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • 別置電源ユニット/6000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/6000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール6000TYPE
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
  • ディフュージョンレンズ/Φ100用 ENDO(遠藤照明)

    ディフュージョンレンズ/Φ100用

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズΦ100用
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
  • LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)

    LED用直流電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 別置電源ユニット PWM 4000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット PWM 4000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様専用別置電源ユニット調光方式PWM信号制御方式適合モジュールD400
  • 専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式) ENDO(遠藤照明)

    専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板制御方式PWM信号制御方式
関連キーワード
照明器具カテゴリ