カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
「sad430x」の検索結果
特価

LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100消費電力(W)30.8全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82