カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- SMC(22)
- マキテック(13)
- Nikon(ニコン)(8)
- フォーク(Nuovo)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- テクノライン(4)
- カール事務器(3)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- セルスター(2)
- GENTOS(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「sb-700」の検索結果
特価

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷から62日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可エコロジー商品省エネ
ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷付属品付仕様軒下兼用形電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)82調光の可否否LED交換不可