カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- 昭和コーポレーション(11)
- SK(新潟精機)(9)
- NOK(8)
- オーム電機(6)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- ハリケーン(4)
- アサダ(3)
- Asmix(アスカ)(3)
- 積水樹脂(3)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- オカスギ(3)
- ショーボンド(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- ハマー(3)
- ブランドをもっと見る
「sb80」の検索結果

LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。用途軒下用定格電圧(V)100構造SB形(高気密タイプ)本体アルミダイキャスト(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)