カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • SMART[洗剤・除去剤](101)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(95)
  • キッコーマンバイオケミファ(3)
  • メディアカバーマーケット(332)
  • ホンダ(155)
  • SMART[自動車用品](98)
  • NEC(64)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • CIO(57)
  • リヒトラブ(53)
  • Smart Stock(50)
  • SKC(環境測定)(48)
  • TP-LINK(35)
  • Vivotek(35)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(29)
  • PackStyle(パックスタイル)(27)
  • テクロック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smart」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン

    ENDO(遠藤照明)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
    仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
  • Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
  • Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100
  • Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

    ENDO(遠藤照明)
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
  • Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g
  • smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用

    ENDO(遠藤照明)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途天井取付専用
  • Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品遮光シール付:2枚仕様断熱施工:不可適合Fit/Fit/Plus質量(kg)0.2高さ(mm)75タイプ照度・人感センサーシリーズSmart LEDZ消費電力(W)1定格電圧(V)100~242センサー感度調整可能器具・セット器具のみ縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能埋込穴(Φmm)75
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
  • ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)60アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • Linear series DC24V用無線調光ドライバー ENDO(遠藤照明)

    Linear series DC24V用無線調光ドライバー

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ
    質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,098税込6,708
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト
    質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
  • ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2700光源色フレッシュEE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色デリカナチュラル光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3300光源色フレッシュNR光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ