絞り込み
ブランド

赤松電機製作所

赤松電機製作所のページです。赤松電機製作所は、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-100用

    赤松電機製作所
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • ルーバーフィルター 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター

    赤松電機製作所
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
  • ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-220用

    赤松電機製作所
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-150用

    赤松電機製作所
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • 3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-220用

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • 3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所

    高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

    赤松電機製作所
    219,000税込240,900
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
    用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • 3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-150用

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • 3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-40用

    赤松電機製作所
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
  • ファイナルフィルターユニット HVS-300用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-300用

    赤松電機製作所
    62,900税込69,190
    1個
    翌日出荷
    用途0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
  • ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-40用

    赤松電機製作所
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
  • 3層ドラムフィルター HVS-300用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-300用

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    179,000税込196,900
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • デミスターユニット 赤松電機製作所

    デミスターユニット

    赤松電機製作所
    67,900税込74,690
    1セット
    3日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15
  • ヒュームスモーカー 赤松電機製作所

    ヒュームスモーカー

    赤松電機製作所
    689,000税込757,900
    1台
    3日以内出荷
    初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!
    最大風量(m3/min)10電源(V)単相100(50/60Hz)騒音値(dB)70吸入口径(Φmm)124付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き消費電力(W)200最大静圧(Pa)1100質量(kg)72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)80以下安全装置異常温度検知(サーモスタット)防火性能アルミデミスター積層体仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)