カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
絞り込み
ブランド
- 赤松電機製作所
- SAMTEC(59)
- IDEC(和泉電気)(32)
- ニッサン(15)
- S&K(三興製作所)(6)
- SMC(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- StarTech.com(5)
- タチカワブラインド(4)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- マコトロイ工業(2)
- VSテクノロジー(2)
- KEMET(2)
- プラス[家具](2)
- ヴェルヴォクリーア(1)
- omron(オムロン)(1)
- クツワ(1)
- ブランドをもっと見る
「vs-22」の検索結果
特価

鬼風ヘビースモーカー
赤松電機製作所¥519,000税込¥570,9001台翌日出荷から3日以内出荷業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
ファイナルフィルターユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥25,900税込¥28,4901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
3層ドラムフィルター HVS-220用
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個当日出荷自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ルーバーユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥84,900税込¥93,3901台10日以内出荷用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
バフラーユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥32,900税込¥36,1901台10日以内出荷用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。