カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JUMO
- RS PRO(12)
- 中央フレキ製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- testo(テストー)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- KSフィルター(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- CHINO(チノー)(1)
- 椿本チエイン(1)
- マザーツール(1)
- イチネンTASCO(1)
- HT ITALIA(1)
- Electrotherm(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「pt-300-2」の検索結果

Jumo プラグ RTDカップリング
JUMO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール