カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- タキズミ(TAKIZUMI)
- モノタロウ(2)
- テンパール工業(34)
- マルヤス電業(30)
- SMC(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ホンダ(6)
- ツカサ電工(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- TRUSCO(4)
- FSC(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- ミラプロ(3)
- 大見工業(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- NTツール(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 河村電器産業(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(4)
「tgー20」の検索結果

LED浴室灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン用途浴室や外玄関に付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)仕様【光束維持率】0.7種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷アクリルカバー質量(kg)0.9直径(Φmm)360高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷アクリルカバー。木製枠(オーク色)質量(kg)1直径(Φmm)404高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ