カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • PEM(旧ユーロテック)
  • JAPANNEXT(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • SMC(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • MIWA(6)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • キャンブロ(3)
  • KTC(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ホンダ(2)
  • ファーステック(2)
  • ONEDESIGN(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-k1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)

    スタッド溶接機セット

    PEM(旧ユーロテック)
    569,800税込626,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
  • スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)

    スタッド溶接機セット

    PEM(旧ユーロテック)
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
  • スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)

    スタッド溶接機セット

    PEM(旧ユーロテック)
    699,800税込769,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30
電気溶接機カテゴリ