カテゴリ

  • オフィスサプライ(3)
  • 測定・測量用品(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(240)
  • メカニカル部品/機構部品(7)
  • 空調・電設資材/電気材料(279)
  • トラック用品(9,084)
  • 農業資材・園芸用品(9)
  • その他(7)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(4,580)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • エスコ(42,626)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,639)
  • スバル(14,757)
  • TRUSCO(12,351)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,921)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
商品レビュー
  • 以上(25)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(1,491)
  • 10,000-50,000円(8,094)
  • 50,000-100,000円(78)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)サイレンサー付エアーガン(低騒音型)CEJN(セイン)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
EVA 泥除け 雅EVA 泥除け
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップルシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)60材質本体:真鍮種別ワンタッチ検圧カップリングシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)エアーガン(着脱可能型)CEJN(セイン)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4"流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ 雅ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリングCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用 CEJN(セイン)圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用CEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。
トラスコ品番828-0566ブラック材質(本体)ゴム質量(g)17
スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホースCEJN(セイン)
699税込769
1個
当日出荷
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5) 雅3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
汚れに強い車種専用フロアマット立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能ブラック
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)エア・フルードガン サイレンサー固定式CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)シリーズ315 ニップルCEJN(セイン)
209税込230特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
ハンドルカバー 真月光 雅ハンドルカバー 真月光
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
フロントカーテン チンチラ (ストレート) 雅フロントカーテン チンチラ (ストレート)
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷から19日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途内装パーツ
仮眠カーテン チンチラZERO 雅仮眠カーテン チンチラZERO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
ストレートホースキット CEJN(セイン)ストレートホースキットCEJN(セイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
ラバーメタルシール CEJN(セイン)ラバーメタルシールCEJN(セイン)
219税込241
1個
当日出荷
平行おねじ用ラバーメタルシールです。
最高使用圧力(MPa)100材質スチール及びニトリルゴム(NBR)質量(g)3
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
ベッドリアカーテン スタンダード 雅ベッドリアカーテン スタンダード
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック寸法(mm)1000×700枚数2枚
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル 雅ハンドルカバー 月光ZERO ダブル
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA- 雅仮眠カーテン 銀河-GINGA-
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
カーテンランナー 日野用 グランドプロフィア/レンプロ ブラック 雅カーテンランナー 日野用 グランドプロフィア/レンプロ ブラック(1件のレビュー)
799税込879
1セット(15個)
当日出荷
カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に! 変色に強いブラック
用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用ブラック適合車種日産UD ビッグサム/ファインコンドル、日野 グランドプロフィア/レンジャープロ
検圧ニップル CEJN(セイン)検圧ニップルCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100
シリーズ410 CEJN(セイン)シリーズ410CEJN(セイン)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14
ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)ラバーチップチューブ接続型CEJN(セイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
NEW絆 泥除け 雅NEW絆 泥除け
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
バラ柄レース サイドカーテン 雅バラ柄レース サイドカーテン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
ハンドルカバー ベルティ 雅ハンドルカバー ベルティ
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー 雅ハンドルカバー 蒼星ーアースー
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)アンチ・スパークストレートブレードホースCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
...