カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「11-208-0200」の検索結果
特価

エアーガン(着脱可能型)
CEJN(セイン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ
CEJN(セイン)¥999税込¥1,0991本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。寸法(mm)90空気流量(L/min)500(18CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応