カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- 日本モレックス(molex)(2)
- トヨタ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ノーブランド(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「320-2062」の検索結果

シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14