カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(27)
  • MAZDA(マツダ)(11,855)
  • ホンダ(11,571)
  • トヨタ(2,223)
  • 三菱ふそう(1,807)
  • SMC(1,057)
  • 日野自動車(939)
  • 大阪魂(829)
  • ミツビシ(798)
  • いすゞ自動車(725)
  • YAMAHA(ヤマハ)(676)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(615)
  • スバル(601)
  • ニッサン(551)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(543)
  • BMW(415)
  • メディアカバーマーケット(407)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(320)
  • イトーキ(273)
  • スズキ(270)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「670」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
7,798税込8,578
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4762材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ140” ニップル CEJN(セイン)”シリーズ140” ニップルCEJN(セイン)
53,980税込59,378
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4954材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4782材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
wn6701特集