カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- ミツビシ(3)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- TRACO POWER(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7210-84」の検索結果
特価

”シリーズ721” ニップル Gメネジ
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応