カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- スバル(1)
- トップ工業(1)
- バートル(1)
- ホンダ(13)
- マックスプル工業(2)
- 三商(1)
- 光(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(2)
- 椿本チエイン(1)
- 福井クラフト(2)
- ブランドをもっと見る
「76-103」の検索結果

”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100