カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- SMC(268)
- トヨタ(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(19)
- いすゞ自動車(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 伊東電機(15)
- エスコ(14)
- Igus(イグス)(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 京セラ(11)
- イスカル(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- RS PRO(8)
- StarTech.com(8)
- カワグレ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「95-032」の検索結果

FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気弁(ロック可)
CEJN(セイン)¥49,980税込¥54,9781個34日以内出荷ロック可能な残圧排気弁です。用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。品名残圧排気弁(ロック可)
フィルター/レギュレーター
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1個34日以内出荷低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム
半自動ドレン付きフィルター用ボウル
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷半自動ドレン付きフィルター用ボウルです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名半自動ドレン付きフィルター用ボウル
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801個34日以内出荷残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体
金属ボウル サイトガラスなし
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個34日以内出荷金属ボウル サイトガラスなしです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名金属ボウル サイトガラスなし
ルブリケータ―用ボウル
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581個34日以内出荷ルブリケータ―用プラスチックボウルです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名ルブリケータ―用プラスチックボウル
サイド・マウントブラケット
CEJN(セイン)¥9,898税込¥10,8881個34日以内出荷ユニットの壁取付け用です。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名サイド・マウントブラケット
レギュレーター
CEJN(セイン)¥46,980~税込¥51,678~1個34日以内出荷製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。低圧力損失で大流量です。正確に圧力を制御します。用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム使用流体圧縮空気、中性気体
フィルター
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴の除去に。材質本体:アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.2使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出手動/半自動
微粒子フィルター用リペアキット
CEJN(セイン)¥5,598税込¥6,1581個34日以内出荷微粒子フィルター用リペアキットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名微粒子フィルター用リペアキット
エンドプレートキット
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷エンドプレートキットです。エンドプレート2枚、本体連結用クランプ及びOリング付きです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名エンドプレートキット
ルブリケータ―
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。低流量下でもオイルを滴下します。用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1油量(mL)20
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801個34日以内出荷残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体