カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- ホンダ(98)
- RS PRO(61)
- スズキ(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- Kawasaki(22)
- ミツビシ(22)
- AFAM(アファム)(18)
- モートーン(16)
- EBM PAPST(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- TURN(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- SIEMENS(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- VISHAY(10)
- エレコム(9)
- アリート(ariete)(9)
- onsemi(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br37」の検索結果

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
シリーズ291eSafeカップリング R1/4
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大37%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2551材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/4最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ
CEJN(セイン)¥3,698~税込¥4,068~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ
CEJN(セイン)¥4,898~税込¥5,388~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103