カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
- 引き金式エアーダスターガン(30)
- カプラー(35)
- エアダスターガン関連商品(22)
- カプラー関連商品(22)
- コイルホース(17)
- 自動巻き取り式ホースリール(8)
- その他汎用管継手(12)
- エアーホース(29)
- 測定用品(2)
- グリセリン入圧力計(1)
- 空調・照明・電設資材(582)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業・園芸資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- RPB Safety(2)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(371)
「cejn」の検索結果

エアーガン(着脱可能型)
CEJN(セイン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧カップリング材質本体:真鍮色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ315 カップリング
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
サイレンサー付エアーガン(低騒音型)
CEJN(セイン)(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル
CEJN(セイン)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
シリーズ410 eSafe
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 ニップル
CEJN(セイン)¥209~税込¥230~1個当日出荷焼入れを施したため、耐久性に優れています。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ410
CEJN(セイン)¥689~税込¥758~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
検圧ニップル
CEJN(セイン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
チップシールド
CEJN(セイン)¥889税込¥9781個当日出荷チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン サイレンサー固定式
CEJN(セイン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320
CEJN(セイン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ365
CEJN(セイン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ115
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
シリーズ564
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ364
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
eSafe カップリング ストリームライン接続
CEJN(セイン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ565
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ315 eSafe
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別カップリング ロックリング付き材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
ラバーチップチューブ接続型
CEJN(セイン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115
CEJN(セイン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
シリーズ765
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ310
CEJN(セイン)¥479~税込¥527~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
サイレンサーノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ265
CEJN(セイン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥699~税込¥769~1個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
カップリング保護カバー
CEJN(セイン)¥529税込¥5821個当日出荷カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色黒アズワン品番64-8326-65
シリーズ765
CEJN(セイン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
...