カテゴリ

  • 空調・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • SMC(432)
  • ADVANTEC(118)
  • Festo(77)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • RS PRO(50)
  • 三菱マテリアル(24)
  • 大阪サニタリー(17)
  • フローバル(16)
  • トリニティ(15)
  • シグマ光機(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 東亜DKK(11)
  • Moflash(11)
  • 大塔テック(11)
  • フローテック(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
  • NAC(長堀工業)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ765” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ765” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
939税込1,033
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
58,980税込64,878
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
34日以内出荷
シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
37,980税込41,778
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ265” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ265” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
”シリーズ565” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ565” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
739税込813
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4964材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5012材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
28,980税込31,878
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5000材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)CEJN(セイン)
7,698税込8,468
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4794材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ677”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ665” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ665” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
889税込978
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4983材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
9,298税込10,228
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
8,498税込9,348
1個
34日以内出荷
シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ677”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4775材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ365” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ365” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
979税込1,077
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジCEJN(セイン)
66,980税込73,678
1個
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-7774材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジCEJN(セイン)
99,980税込109,978
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-9310材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
フル・フローカップリング(ソケット)FPM CEJN(セイン)フル・フローカップリング(ソケット)FPMCEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシールCEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシールCEJN(セイン)
81,980税込90,178
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-9329材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管