カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(2)
  • NOK(12)
  • SMC(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • THK(4)
  • マスオカ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • ビーエム機器(3)
  • アソー(2)
  • エスコ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • カーボーイ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g110 nbr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300 eSafe CEJN(セイン)シリーズ300 eSafeCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)