カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(1)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • NOK(14)
  • SMC(9)
  • クローネ(8)
  • THK(4)
  • マスオカ(4)
  • エスコ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナベヤ(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 中央化学(1)
  • アキツ(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180 nbr」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ115 CEJN(セイン)シリーズ115CEJN(セイン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。使用流体作動油材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100
シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeCEJN(セイン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング ロックリング付き使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14