カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(2)
- SMC(63)
- NB(日本ベアリング)(16)
- NOK(16)
- TRUSCO(8)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ベン(4)
- マスオカ(4)
- ニチアス(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ノーブランド(3)
- ジョプラックス(3)
- カーボーイ(3)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- メディアカバーマーケット(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「g30 nbr」の検索結果

シリーズ320
CEJN(セイン)¥629~税込¥692~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381セット(10個)当日出荷から7日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430
CEJN(セイン)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14