カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(6)
- NAC(長堀工業)(2)
- NOK(7)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SMC(16)
- TRUSCO(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- エスコ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- カーボーイ(2)
- ショーボンド(2)
- ベン(5)
- マスオカ(3)
- 日本バルカー(4)
- 日東工器(2)
- 横田機工(2)
- ブランドをもっと見る
「g65 nbr」の検索結果

シリーズ320
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ550
CEJN(セイン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14