カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(1)
  • KTC(12)
  • RS PRO(8)
  • ビルケンシュトックジャパン(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • 三木プーリ(5)
  • 岡崎精工(4)
  • サトーパーツ(4)
  • エスコ(3)
  • 東京製綱(3)
  • 昭和電機(3)
  • 北川鉄工所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • ビックス(2)
  • EPCOS(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • RICHCO(2)
  • 旭化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9.5-8」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5全長(m)14ホース寸法(全長)(m)14ホース長さ(m)蛇口側:1.5トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8使用流体外径(mm)13.5継手R3/8
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8 CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5ホース寸法(全長)(m)14全長(m)14トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8使用流体外径(mm)13.5継手NPT3/8
9.5角特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 9.5角