カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • 明工社(16)
  • アメリカン電機(16)
  • 富士電線工業(15)
  • 鶴見製作所(7)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • オーム電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • ヤガミ(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 日立プラントサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 2×4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォッシャブルストーブ 八光電機

    ウォッシャブルストーブ

    八光電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
    付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
  • 熱風発生機2000シリーズ 八光電機

    熱風発生機2000シリーズ

    八光電機
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
    電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230