カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- 富士電線工業(13)
- 冨士電線(四国)(5)
- 三ツ星(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- ヤガミ(2)
- エスコ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- カワイ電線(1)
- 三協リール(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 日立プラントサービス(1)
「2pnct 4芯」の検索結果
特価

熱風発生機(インバーター付)
八光電機¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
熱風発生機2000シリーズ
八光電機¥449,800~税込¥494,780~1台4日以内出荷コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
ウォッシャブルストーブ
八光電機¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°