カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(200)
  • SMC(37)
  • キコー技研(9)
  • 岡崎精工(7)
  • ミツビシ(7)
  • ホンダ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KITACO(2)
  • カワグレ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-785」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • 投込型ヒーター(水用・油用) 八光電機

    投込型ヒーター(水用・油用)

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-7972質量(kg)6.5電圧(V)三相200使用温度範囲0~100℃寸法A(mm)785寸法D(mm)12定格電流(A)28.9寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)【最低液位】260電源コード(m)2ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)首下長(mm)785電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10プラグの有無なし電線断面積(mm2)8
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)材質(ヒーターシース)SUS316L発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8
電熱機器(ヒーター)カテゴリ