カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱マテリアル(6)
- 篠原電機(3)
- DNライティング(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- SMC(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- brembo(1)
- 日野自動車(1)
「as1110」の検索結果
特価

切削油用ヒーター
八光電機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から7日以内出荷切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。温度調節範囲(℃)0~40使用液切削油電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25