カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- BIGM(丸山製作所)(67)
- コガネイ(47)
- SMC(20)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- TOEX(LIXIL)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TRUSCO(4)
- BALLUFF(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ホンダ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- ECHO(エコー)(3)
- 未来工業(2)
- biocision(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナンシン(1)
- ブランドをもっと見る
「bcs3」の検索結果
特価

温調付投込みヒーター
八光電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から15日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液水キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
温調付投込みヒーター
八光電機¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5