カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- ホンダ(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 京セラ(2)
- SATO(サトー)(2)
- ニューレジストン(2)
- 室本鉄工(2)
- ELPA(1)
- シールドエアージャパン(1)
- TRUSCO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 廣杉計器(1)
「ct-305」の検索結果
特価

プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)
八光電機¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。タイプ屋外対応タイプヒーター外径:Φ10×3本材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)温度ヒューズ128℃ 10A材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5